Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7091 16 Stahl 100 HV galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7091 16 Stahl 100 HV galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070910109160000
EAN/GTIN:
     4051426185006
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
ISO 7091 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07091.010· Normart: ISO 7091· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17,5 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn K
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1414*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.