Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7091 16 Stahl 100 HV galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7091 16 Stahl 100 HV galv.verz. 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070910100160000
EAN/GTIN:
     4051426184740
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
ISO 7091 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07091.010· Normart: ISO 7091· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17,5 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn S
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0929*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.