Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7091 12 Stahl 100 HV galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7091 12 Stahl 100 HV galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070910100120000
EAN/GTIN:
     4051426184733
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
ISO 7091 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07091.010· Normart: ISO 7091· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13,5 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn S
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0583*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.