| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211776 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070910009100000 EAN/GTIN: 4051426184634 |
| |
|
| | |
| ISO 7091 Stahl 100 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07091.000· Normart: ISO 7091· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 11 mm | Außen-Ø: | 20 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C | Stärke: | 2 mm | Werkstoff: | Stahl 100 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, iso 7091 10, din 126, iso 7091 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |