| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211726 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070909440330000 EAN/GTIN: 4051426665522 |
| |
|
| | |
| ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 33 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 33mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.944· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 34 mm | Außen-Ø: | 60 mm | Oberfläche: | Blank | Ausführung: | Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A | Stärke: | 5 mm | Werkstoff: | A 4 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, iso7090 a4, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b34, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |