| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211690 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070907070025000 EAN/GTIN: 4051426600417 |
| |
|
| | |
| ISO 7090 Messing gedreht Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.707· Normart: ISO 7090· Oberfläche: gedreht Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 2,5 mm | Außen-Ø: | 6 mm | Oberfläche: | Blank gedreht S | Ausführung: | Flache Scheiben, mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A | Stärke: | 0,5 mm | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125 b messing, din 125 b, din 125 b blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |