Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 12 Messing 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 12 Messing 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070907000120000
EAN/GTIN:
     4051426754622
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Messing Flache Scheiben · mit Fase normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.700· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
Blank S
Ausführung:
Flache Scheiben, mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125 b13, din 125 b, din 125 b messing, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1908*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.