Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 22 Stahl 200 HV galv.verz.+S 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 22 Stahl 200 HV galv.verz.+S 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070904280220000
EAN/GTIN:
     4051426994103
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 22 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.428· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP + S
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
23 mm
Außen-Ø:
39 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt 8 DiSP + S
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b23, din 125 b, din 125 b verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.