Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 200 HV galv.verz.+S 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 200 HV galv.verz.+S 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070904280080000
EAN/GTIN:
     4051426994059
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.428· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP + S
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt 8 DiSP + S
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b8.4, din 125 b, din 125 b verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2475*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.