| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211645 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070903530120000 EAN/GTIN: 4043952786369 |
| |
|
| | |
| ISO 7090 Stahl 200 HV flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.353· Normart: ISO 7090· Oberfläche: flZn/TL480h Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13 mm | Außen-Ø: | 24 mm | Oberfläche: | flZnL/nc/x/x/480h/C | Ausführung: | Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A | Stärke: | 2,5 mm | Werkstoff: | Stahl 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b13, din 125 b, din 125 b verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |