| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211643 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070903530080000 EAN/GTIN: 4043952786345 |
| |
|
| | |
| ISO 7090 Stahl 200 HV flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.353· Normart: ISO 7090· Oberfläche: flZn/TL480h Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 8,4 mm | Außen-Ø: | 16 mm | Oberfläche: | flZnL/nc/x/x/480h/C | Ausführung: | Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A | Stärke: | 1,6 mm | Werkstoff: | Stahl 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b8.4, din 125 b, din 125 b verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |