Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 30 Stahl 200 HV galv.verz. 8 DiSP 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 30 Stahl 200 HV galv.verz. 8 DiSP 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900800300000
EAN/GTIN:
     4043952505373
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.080· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
31 mm
Außen-Ø:
56 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt 8 DiSP
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b31, din 125 b, din 125 b verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.