Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 24 Stahl 200 HV galv.verz. 8 DiSP 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 24 Stahl 200 HV galv.verz. 8 DiSP 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900800240000
EAN/GTIN:
     4043952505366
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 24 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.080· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
44 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt 8 DiSP
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b25 verzinkt, din 125 b, din 125 b 25, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.