Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 200 HV feuerverz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 200 HV feuerverz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900200080000
EAN/GTIN:
     4043952505113
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.020· Normart: ISO 7090· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
16 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b8.4, din 125 b, din 125 b verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0261*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.