Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 24 Stahl 200 HV galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 24 Stahl 200 HV galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900109240000
EAN/GTIN:
     4043952505083
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 24 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.010· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
44 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn K
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b25 gal vz, din 125 b, din 125 b 25, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5632*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7232*
€ 0,86061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6832*
€ 0,81301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.