Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 200 HV galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 200 HV galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900100080000
EAN/GTIN:
     4043952504864
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.010· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn S
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din125 b8.4, din 125 b, din 125 b verzinkt, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0202*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.