| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211510 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070899540240000 EAN/GTIN: 4051426664167 |
| |
|
| | |
| ISO 7089 A 5 (1.4571) 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.954· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 25 mm | Außen-Ø: | 44 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase | Stärke: | 4 mm | Werkstoff: | A 5 (1.4571) 200 HV | Marke: | BUFAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a m6 a5, edelstahlscheibe din 125 a, edelstahlscheibe din 125 a25, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |