Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 6 A 4 200 HV 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 6 A 4 200 HV 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070899449060000
EAN/GTIN:
     4043952754177
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.944· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,4 mm
Außen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
A 4 200 HV
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.