Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 6 Polyamid 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 6 Polyamid 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070896009060000
EAN/GTIN:
     4051426600974
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C · ohne Fase - Abmessung: 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.600· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,4 mm
Außen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
blank K
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C*, ohne Fase
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Kunststoff PA
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Polyamid Scheibe, din 125 a 6,4, din 125 a, iso7089 pa, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0376*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.