| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211107 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070510140063038 EAN/GTIN: 4051426660633 |
| |
|
| | |
| ISO 7051 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 6,3x 38 -C-H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07051.014 Weitere Informationen: | | Länge: | 38 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m | Form: | Form C-H | Ø: | 6,3 mm | Norm: | ISO 7051 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, din 7983 stahl, blechschraube din 7983, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |