| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210947 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070500160042038 EAN/GTIN: 4043952766651 |
| |
|
| | |
| ISO 7050 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 4,2x 38 -C-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.016 Weitere Informationen: | | Länge: | 38 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, C = mit Sp | Form: | Form C-Z | Ø: | 4,2 mm | Norm: | ISO 7050 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 stahl, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |