| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210873 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070500140048019 EAN/GTIN: 4051426657596 |
| |
|
| | |
| ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 19 -C-H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014 Weitere Informationen: | | Länge: | 19 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi | Form: | Form C-H | Ø: | 4,8 mm | Norm: | ISO 7050 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 st 4,8x19, blechschraube din en iso 7050, din en iso 7050 4.8x1, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |