| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210872 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070500140048016 EAN/GTIN: 4051426657572 |
| |
|
| | |
| ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 16 -C-H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014 Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi | Form: | Form C-H | Ø: | 4,8 mm | Norm: | ISO 7050 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, 4,8 x 16 iso 7050, blechschraube din en iso 7050, din en iso 7050 4.8x1, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |