Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 4,2x80 -C-H Stahl geh.galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 4,2x80 -C-H Stahl geh.galv.verz. 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000210869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070500140042080
EAN/GTIN:
     4051426657534
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,2 x 80 -C-H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi
Form:
Form C-H
Ø:
4,2 mm
Norm:
ISO 7050
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 stahl, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1649*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.