| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000209681 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070464150030005 EAN/GTIN: 4051426704900 |
| |
|
| | |
| ISO 7046-1 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 3 x 5 -Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.415· Normart: ISO 7046· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Z | Schraubenlänge: | 5 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din965 m3x5, din 965, din 965 m3, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |