Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x 16-H 4.8 2000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000208885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454040040016
EAN/GTIN:
     4051426170941
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
PN 82202
DIN 7985 Kreuzschlitz
ISO 7045 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 16 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07045.404 · Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,00895*
€ 0,01644*
5 Tage
16000
2000
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0124*
€ 0,0167*
3 Tage
9800
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0135*
€ 0,0176*
5 Tage
14000
2000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0178*
Lager 1498
14000
2000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0144*
€ 0,0187*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Kartonage
ab 40000 Kartonagen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Kartonage
ab 6000000 Kartonagen
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.