| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208829 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070428200060000 EAN/GTIN: 4051426667311 |
| |
|
| | |
| ISO 7042 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.820· Normart: ISO 7042 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 6 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern | Norm: | ISO 7042 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 feuerverzinkt, din 6925, din 6925 m6, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |