| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208768 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070408140160000 EAN/GTIN: 4043952503324 |
| |
|
| | |
| ISO 7040 8 WS galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · hohe Form · nichtmet. Einsatz · wärmestab. - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07040.814· Normart: ISO 7040 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | WS | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | ISO 7040 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 6924 m16, din 6924, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |