| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208724 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069258400060000 EAN/GTIN: 4051426666475 |
| |
|
| | |
| DIN 6925 8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.840· Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 6 mm | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern | Norm: | DIN 6925 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925 m6, din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |