| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208710 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069258150160150 EAN/GTIN: 4051426667267 |
| |
|
| | |
| DIN 6925 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metrischem Feingewinde · Ganzmetall - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.815· Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, | Norm: | DIN 6925 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 m16x1,5, din 6925, din 6925 m16, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |