| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208687 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069251400160000 EAN/GTIN: 4051426666154 |
| |
|
| | |
| DIN 6925 10 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.140· Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern | Norm: | DIN 6925 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din 6925 m16, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |