| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208660 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069249400200000 EAN/GTIN: 4051426667731 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6924 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.940· Normart: DIN 6924 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 20 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | DIN 6924 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924 a4, din 6924, din 6924 m20, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |