| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207674 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069110009060000 EAN/GTIN: 4043952484258 |
| |
|
| | |
| DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 6 M 8 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911 Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 mm | Oberfläche: | geschwärzt | Form: | Ohne Formfangabe | Material: | Stahl vergütet | Eigenschaft: | Winkelschraubendreher mit Zapfenführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, winkelschraubendreher din 6911 sw6, din 6911, 6-Kt., Reyher, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| |