Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 22 M30 Sta vergütet geschw. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 22 M30 Sta vergütet geschw. 1St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069110000220000
EAN/GTIN:
     4043952484210
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 22 M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Material:
Stahl vergütet
Eigenschaft:
Winkelschraubendreher mit Zapfenführung
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, din 6911, 6-Kt., Reyher, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.