Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 12 M14 Sta vergütet geschw. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 12 M14 Sta vergütet geschw. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069110000120000
EAN/GTIN:
     4043952484173
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 12 M 14 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Oberfläche:
geschwärzt
Form:
Ohne Formfangabe
Material:
Stahl vergütet
Eigenschaft:
Winkelschraubendreher mit Zapfenführung
Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, din 6911, 6-Kt., Reyher, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.