| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207122 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067989619105000 EAN/GTIN: 4043952478738 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6798 1.4310 Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.961· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 10,5 mm | Außen-Ø: | 18 mm | Oberfläche: | blank K | Ausführung: | Fächerscheiben, A = außengezahnt | Stärke: | 0,9 mm | Werkstoff: | 1,431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, din 6798 1.4310 a, edelstahlscheibe din 6798, din 6798 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |