Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 10,5 CuSn Bronze 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 10,5 CuSn Bronze 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067987010105000
EAN/GTIN:
     4043952478424
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 CuSn8 Form A (Bronze) Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.701· Normart: DIN 6798· Oberfläche: (Bronze)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
18 mm
Oberfläche:
blank S
Ausführung:
Fächerscheiben, A = außengezahnt
Stärke:
0,9 mm
Werkstoff:
CuSn8
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 form a, din 6798, din 6798 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1932*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.