Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 10,5 Federstahl galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 10,5 Federstahl galv.verz. 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067980119105000
EAN/GTIN:
     4043952477786
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.011· Normart: DIN 6798· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
18 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt K
Ausführung:
Fächerscheiben, A = außengezahnt
Stärke:
0,9 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, din 6798 federstahl a, din 6798, din 6798 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0534*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.