Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 10,5 Federstahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 10,5 Federstahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000207016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067980110105000
EAN/GTIN:
     4043952477625
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.011· Normart: DIN 6798· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
18 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt S
Ausführung:
Fächerscheiben, A = außengezahnt
Stärke:
0,9 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, din 6798 federstahl a, din 6798, din 6798 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0242*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.