Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 13 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 13 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067980019130000
EAN/GTIN:
     4043952477076
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 13 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.001· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20,5 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Fächerscheiben, A = außengezahnt
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 a13, din 6798, din 6798 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0893*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.