Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 13 Federstahl 750 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 13 Federstahl 750 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067980010130000
EAN/GTIN:
     4043952476895
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 13 VE=S (750 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.001· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20,5 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Fächerscheiben, A = außengezahnt
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 a13, din 6798, din 6798 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0389*
  
Preis gilt ab 2.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.