Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 4x 9x 1 Federstahl phosphatiert 250 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067960309040000
EAN/GTIN:
     4043952474785
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 4 x 9 x 1 VE=K (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06796.030
Weitere Informationen:
Oberfläche:
phosphatiert
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2250
250
€ 4,30*
ab € 0,0101*
€ 0,01492*
3 Tage
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,0131*
€ 0,0188*
5 Tage
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,0126*
€ 0,019*
8 Tage
2250
250
€ 7,99*
ab € 0,0136*
€ 0,0195*
Lager 1498
2250
250
€ 6,95*
ab € 0,021*
€ 0,0299*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Kartonagen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Kartonage
ab 1250000 Kartonagen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 250 Kartonagen ( entspricht € 7,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.