Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6330 FormB BM 27 SW 41 10 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063301020270000
EAN/GTIN:
     4043952472958
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
DIN 6330 10 Form B Sechskantmuttern m. einer Höhe von 1,5d mit kugeliger und ebener Auflagefläche - Abmessung: BM 27 SW 41 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06330.102 · Normart: DIN 6330
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern mit einer Höhe von 1,5 d, B = kugelige und
Norm:
DIN 6330
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 3,9569*
€ 5,7583*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,295*
€ 5,795*
2 Tage
112
1
€ 5,59*
ab € 4,3195*
€ 6,1095*
4 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 4,1801*
€ 6,1136*
Lager 1498
160
1
€ 6,95*
ab € 6,24*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.