Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6330 FormB BM 24 SW 36 10 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063301020240000
EAN/GTIN:
     4043952472941
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
DIN 6330 10 Form B Sechskantmuttern m. einer Höhe von 1,5d mit kugeliger und ebener Auflagefläche - Abmessung: BM 24 SW 36 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06330.102 · Normart: DIN 6330
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern mit einer Höhe von 1,5 d, B = kugelige und
Norm:
DIN 6330
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
390
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,3006*
€ 1,8305*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,4175*
€ 1,9375*
7 Tage
400
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,4956*
€ 2,0556*
2 Tage
280
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,5192*
€ 2,0792*
Lager 1498
400
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,13*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.