Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6330 FormB BM 12 SW 18 10 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063301020120000
EAN/GTIN:
     4043952472880
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
DIN 6330 10 Form B Sechskantmuttern m. einer Höhe von 1,5d mit kugeliger und ebener Auflagefläche - Abmessung: BM 12 SW 18 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06330.102 · Normart: DIN 6330
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern mit einer Höhe von 1,5 d, B = kugelige und
Norm:
DIN 6330
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1757*
€ 0,2496*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2775*
2 Tage
2345
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,221*
€ 0,311*
4 Tage
3350
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2149*
€ 0,3112*
Lager 1498
3350
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,2981*
€ 0,4181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4181*
€ 0,49754
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3781*
€ 0,44994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3681*
€ 0,43804
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,4525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.