Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschraube DIN 6304 festem Knebel EM 20x 110 5.8 brüniert 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelschraube DIN 6304 festem Knebel EM 20x 110 5.8 brüniert 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063045340200110
EAN/GTIN:
     4043952470404
Suchbegriffe:
DIN 6304
DIN 6304 Knebelschraube
DIN 6304 Schraube
Knebelschraube DIN 6304
DIN 6304 5.8 Form E brüniert Knebelschrauben mit festem Knebel · ohne Druckstück - Abmessung: EM 20 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06304.534
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
brüniert
Typenbezeichnung:
Knebelschrauben mit festem Knebel, E = ohne Druckstück
Form:
Form E
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 6304
Werkstoff:
5,8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6304, din 6304, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.