Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech DIN 5406 MB 11/M 55x2 Stahl f.DIN 981 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsblech DIN 5406 MB 11/M 55x2 Stahl f.DIN 981 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     054060000110000
EAN/GTIN:
     4043952470008
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 11/M 55x2 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 05406.000· Normart: DIN 5406
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Mutternsicherungen/ Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981
Form:
MB
Ø:
11 mm
Norm:
DIN 5406
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.