Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech DIN 5406 MB 10/M 50x1,5 Stahl f.DIN 981 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsblech DIN 5406 MB 10/M 50x1,5 Stahl f.DIN 981 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     054060000100000
EAN/GTIN:
     4043952469996
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406 sicherungsblech 50x74x1
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 10/M 50x1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 05406.000· Normart: DIN 5406
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Mutternsicherungen/ Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981
Form:
MB
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 5406
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 5406, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.