Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech DIN 5406 MB 1/M 12x1 Stahl f.DIN 981 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsblech DIN 5406 MB 1/M 12x1 Stahl f.DIN 981 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     054060000010000
EAN/GTIN:
     4043952469903
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 1/M 12x1 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 05406.000· Normart: DIN 5406
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Mutternsicherungen/ Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981
Form:
MB
Ø:
1 mm
Norm:
DIN 5406
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.