| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000206126 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047666000060016 EAN/GTIN: 4051426150967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.600 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 6 mm | Norm: | ISO 4766 | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, iso 4766 polyamid m6x16, din 551, din 551 polyamid, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |